Motion
VEM4106T
Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 256TC , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06976862
No. Fabricante VEM4106T
Precio5,213.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 256TC , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06976862
No. Fabricante VEM4106T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,213.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256TC
  • Longitud total de la dimensión C
    23.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    229 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568804018
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568804018

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM4106T 20HP, 3520RPM, 256TC 3PH