Motion
4800Q
Motor neumático - 3.50 CV, velocidad libre 375 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #06977919
No. Fabricante 4800Q
Precio10,693.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 3.50 CV, velocidad libre 375 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #06977919
No. Fabricante 4800Q
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
Precio10,693.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    9 pulg.
  • Ancho general
    4.38 pulg.
  • Par de parada
    173.0 pulg.
  • Par de arranque
    129 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    95.0 cfm
  • Velocidad libre
    375 rpm
  • Potencia máxima
    3.50 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    187.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
4800Q MOTOR NEUMÁTICO
  • La serie 4800 tiene un sistema de engranajes planetarios en línea duradero y un diseño de motor de paletas robusto, lo que la convierte en uno de los motores más duraderos del mercado.

You May Also Like