Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior35 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho35 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso5.64 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción314SZZ-HYB 1 BRG
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 314SZZ-HYB#1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 70 mm de diámetro exterior de 150 mm, 35 mm de ancho, diseño recto, doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricante314SZZ-HYB#1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial24950 lbf
- Capacidad de carga estática radial15290 lbf
- Serie63
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741128612
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida