Motion
VEM3561
Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06978885
No. Fabricante VEM3561
Precio1,555.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (totalmente enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1760 rpm, montaje en C/sin pie, servicio continuo
Artículo MI #06978885
No. Fabricante VEM3561

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,555.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    15.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    70 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    K
  • Número de Upc del fabricante
    781568799109
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568799109

Descripción general

Descripción del fabricante
VEM3561 3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 56C
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno