Motion
109-1236-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 4000 Char-Lynn - 4000 - Estándar, 24.04 pulg.3/r Desplazamiento, 40 mm, 25 gpm
Artículo MI #06978886
No. Fabricante 109-1236-006
Precio2,945.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 4000 Char-Lynn - 4000 - Estándar, 24.04 pulg.3/r Desplazamiento, 40 mm, 25 gpm
Artículo MI #06978886
No. Fabricante 109-1236-006
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
Precio2,945.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    8231 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    3/4–14 BSPP
  • Tamaño del eje de salida
    40 mm
  • Altura total
    5.84 pulg.
  • Longitud total
    11.28 pulg.
  • Ancho general
    5.84 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar; brida ISO 125 B4Hw (Iso 3019/2) 124.97 [4.920] diám. piloto 14.27 [.562] Dia.Holes On 160.00 [6.299] Dia. Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos G 3/4 - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Desplazamiento
    24.04 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    240 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    239 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • RPM máximas-Continuo
    582 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Tipo de montaje
    Brida ISO - Piloto de 4.92 pulg.
  • Configuración de puertos
    Puertos G 3/4 - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    4000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
109-1236-006
  • 10 desplazamientos
  • Una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
  • Diseño fiable y probado
  • Alta eficiencia
  • Opciones de protección medioambiental
  • Flexibilidad para diseñar este motor en un sistema
  • Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno