Motion
129-0403-002
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico serie J Char-Lynn - Serie J, desplazamiento de 3.00 pulg.3/r, tipo de montaje 5-Bolt, tamaño de eje de salida de 16 mm, tamaño de puerto 3/8–19 BSPP
Artículo MI #06978971
No. Fabricante 129-0403-002
Precio815.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico serie J Char-Lynn - Serie J, desplazamiento de 3.00 pulg.3/r, tipo de montaje 5-Bolt, tamaño de eje de salida de 16 mm, tamaño de puerto 3/8–19 BSPP
Artículo MI #06978971
No. Fabricante 129-0403-002
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
Su precio$815.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    549 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    3/8–19 BSPP
  • Tamaño del eje de salida
    16 mm
  • Altura total
    2.53 pulg.
  • Longitud total
    6.54 pulg.
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Peso
    5.40 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 : 82.5 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos rectos Thd G 3/8 BSP - Puertos laterales
  • Caudal continuo
    5.5 gpm
  • Desplazamiento
    3.00 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    140 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    393 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Tipo de montaje
    5-Bolt
  • Configuración de puertos
    Puertos rectos Thd G 3/8 BSP - Puertos laterales
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    Serie J
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
129-0403-002
  • Juego Geroler de espacio libre constante
  • Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
  • Rendimiento ampliado sin fugas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"