Brida de montaje real
Estándar, perno 4 ; diám. piloto 127.00 [5.000] 16.76 [.660] Diám. Orificios en diámetro 161.92 [6.375] Círculo de pernos
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
170 l/min
Desplazamiento
57.41 pulg.3/r
Presión intermitente
240 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
RPM máximas-Continuo
501 rpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica SAE
Tipo de montaje
4-Bolt
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 21318-000 - 1 requerido
Espaciador de cojinetes de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6181-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Kit de sello de motor 6405-000, Kit de sello de eje 6406-000 - 1 Requerido Cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6167-000 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 6168-000 - 1 requerido
Espaciador de cojinete delantero de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 6175-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8573-004 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62006-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
004, 003 y 002 Diseño -14410-003 - 4 requerido
Eje de salida de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 8484-000 - 1
Válvula de placa de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 8957-000 - 1 requerido
Cojinete radial de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 9003-002 - 2
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 004, 003 y 002 - Se requiere 62506-000 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
004, 003 y 002 Diseño 6792-000 - 1 requerido
Lugar de desgaste de repuesto
004, 003 y 002 Diseño 8958-000 - 1 requerido
Tipo de sello
Estándar
Serie
10000 - Estándar
Tipo de eje
Recto