Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo14002 pulg.
- Tamaño del puerto del motor1–12 BSPP
- Altura total5.78 pulg.
- Longitud total15.55 pulg.
- Ancho general5.80 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 4 ; diám. piloto 160.00 [6.299] 18.0 [.71] Diám. Orificios en diámetro 200.0 [7.87] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto realPuertos escalonados G 1
- Caudal continuo150 l/min
- Desplazamiento49.03 pulg.3/r
- Presión intermitente170 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.187 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo40 gpm
- RPM máximas-Continuo775 rpm
- Tipo de puerto del motorTubo estándar británico
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto 6.3
- Configuración de puertosPuertos escalonados G 1
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie6000 - Estándar
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- 9 desplazamientos disponibles
- Se puede utilizar en multitud de sectores
- Presenta una multitud de opciones que hacen que este motor sea muy “inteligente” y flexible de aplicar
- Muy fácil/flexible de integrar en un sistema
- Motor muy resistente para aplicaciones exigentes