Motion
MPTRY-76

PCI
MPTRY-76

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 76 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 44 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06979264
No. Fabricante MPTRY-76
Precio281.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTRY-76

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 76 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 44 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #06979264
No. Fabricante MPTRY-76
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
Precio281.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Rodillo Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Ancho  
    44 mm
  • Peso
    2.574 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14292.135 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    MPTRY
  • UPC_NO
    841946128775

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MPTRY-76
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle