Motion
106-1042-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 194.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #06979456
No. Fabricante 106-1042-006
Precio1,368.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 194.8 cm3/r, presión de funcionamiento máxima 3000 psi
Artículo MI #06979456
No. Fabricante 106-1042-006
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
Precio1,368.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    4779 pulg.
  • Tamaño de la conexión de drenaje
    G 1/4 Tubo estándar británico
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Tamaño del eje de salida
    Ninguno - Sin cojinetes
  • Altura total
    4.69 pulg.
  • Longitud total
    5.73 pulg.
  • Ancho general
    4.69 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Sin cojinetes (con ranuras de fuga), perno 4 ; diám. piloto 101.6 [4.00] 13.59 [.535] Diám. Orificios en círculo de perno de diám. 127.0 [5.00]
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    75 l/min
  • Desplazamiento
    11.89 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    385 rpm
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • RPM máximas-Continuo
    308 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Configuración de puertos
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8915-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61259-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21371-005 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8433-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21625-005 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 14384-004 - 4
  • Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
    Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
  • Pasador de repuesto para anillo de equilibrado
    Diseño 006 - Se requiere 14351-000 - 2
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 22134-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 21564-007 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21466-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61261-000 - 1
  • Lugar de desgaste de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 22102-000 - 1
  • Tipo de sello
    Sello de labio único
  • Serie
    2000 - Sin cojinetes
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 106-1042
  • Diseño de tres zonas para una vida útil más larga y una verdadera bidireccionalidad
  • Cojinetes que cumplen con los más altos estándares de la industria
  • Opciones para optimizar el rendimiento en cada aplicación
  • Opción de válvula de alivio de cruce integrada
  • Brida de cuatro pernos, sin cojinetes, con piloto de 4"
  • Drenaje de caja para modelo de junta tórica de rosca recta: 7/16"-20 UNF-2B Tamaño de puerto de junta tórica 4
  • Drenaje de la caja para el modelo de tubería estándar británica (BSP): G 1/4 Tubo estándar británico