Motion
109-1106-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 4000 Char-Lynn - 4000 - Estándar, 24.04 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/4 pulg. Recto - Llave recta
Artículo MI #06979543
No. Fabricante 109-1106-006
Precio1,741.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 4000 Char-Lynn - 4000 - Estándar, 24.04 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/4 pulg. Recto - Llave recta
Artículo MI #06979543
No. Fabricante 109-1106-006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,741.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .4375-20 Unf-2b Tamaño de puerto de junta tórica -4 con válvula de retención
  • Tamaño del puerto del motor
    1-1/16-12 UN-2B
  • Tamaño del eje de salida
    Llave recta de 1-1/4 pulg.
  • Altura total
    5.84 pulg.
  • Longitud total
    11.28 pulg.
  • Ancho general
    5.84 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 4 ; diám. piloto 101.60 [4.000] 14.7 [.58] Ranuras en 127.00 [5.000] diám. Círculo de pernos. (AAG B)
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Desplazamiento
    24.04 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    240 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    697 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica SAE
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    006 Diseño -21316-000 1 requerido
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 21372-005 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 - Se requiere 8464-007 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23170-002 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 16292-100 - 8
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23171-002 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 8504-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 23382-003 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 006 - Se requiere 23310-001 - 1
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    4000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 109-1106
  • Diez desplazamientos, una variedad de bridas de montaje y ejes de salida
  • Diseño fiable y probado
  • Alta eficiencia
  • Opciones de protección medioambiental
  • Flexibilidad en el diseño de este motor en un sistema
  • Opciones que se adaptan bien a aplicaciones difíciles
  • Aplicaciones: cortacésped, remoción de nieve, pulverizador, zanjadoras y productos de madera

También puede gustarle