Brida de montaje real
Estándar, 4 Perno; 127.00 [5.000] Piloto Dia 14.27 [0.562] Dia.Holes On 161.92 [6.375] Dia. Círculo de pernos.(AAG C)
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
95 l/min
Desplazamiento
24.04 pulg.3/r
Presión intermitente
240 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
RPM Máx.
239 rpm
Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
De -34°C a 82 °C
Caudal máximo
25 gpm
Presión máxima de funcionamiento
2750 psi
RPM máximas-Continuo
582 rpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica de rosca recta SAE
Tipo de montaje
4-Bolt
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.0625-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
006 Diseño -21316-000 1 requerido
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 - Kit de sello trasero 61234-000, diseño 006 - Kit de sello de eje 61281-000 - 1 requerido cada uno
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 21372-005 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8510-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 - Se requiere 8464-007 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23170-002 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 16292-162 - 8
Brida de montaje de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23171-003 - 1
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 8504-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 23382-003 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 - Se requiere 8500-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 - Se requiere 61248-000 - 1
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Se requiere 23310-011 - 1
Tipo de sello
Estándar
Serie
4000 - Estándar
Tipo de eje
Con clave