Motion
111-1055-004
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 205.5 cm3/r
Artículo MI #06979567
No. Fabricante 111-1055-004
Precio2,437.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 4000 - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 205.5 cm3/r
Artículo MI #06979567
No. Fabricante 111-1055-004
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
Precio2,437.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión de drenaje
    G 1/4 Tubo estándar británico con válvula de retención
  • Tamaño del eje de salida
    Ninguno - Sin cojinetes
  • Altura total
    5.81 pulg.
  • Longitud total
    7.65 pulg.
  • Ancho general
    5.81 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Sin cojinetes, perno 4 ; 127.00 [5.000] diám. piloto 14.27 [.562] Diám. Orificios en diámetro 161.92 [6.375] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    Puertos G 3/4 - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    95 l/min
  • Desplazamiento
    12.54 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    260 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    383 rpm
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Configuración de puertos
    Puertos G 3/4 - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    004 Diseño -21316-000 1 requerido
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 004 : se requieren 61235-000 - 1 cada uno
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 004 - Se requiere 21372-004 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 004 - Se requiere 8510-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 004 - Se requiere 8464-004 - 1
  • Brida de montaje de repuesto
    Diseño 004 - Se requiere 8491-000 - 1
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 004 - Se requiere 8054-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 004 - Se requiere 23382-006 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 004 - Se requiere 8500-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 004 : se requieren 61249-000 - 1 cada uno
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    4000 - Sin cojinetes
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 111-1055
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

También puede gustarle