Brida de montaje real
Estándar; (SAE CC); 4 Perno; 127.0 [5.00] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 162.0 [6.38] Círculo de pernos
Eje de salida real
Recto
Tipo de puerto real
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Caudal continuo
150 l/min
Desplazamiento
19.04 pulg.3/r
Presión intermitente
310 bar
Viscosidad máxima continua del aceite
70 Segundo universal Saybold
Temperatura máxima de funcionamiento
180 °F
RPM máximas-Continuo
387 rpm
Tipo de puerto del motor
Junta tórica SAE
Tipo de montaje
4-Bolt
Descripción de la clasificación de la operación
Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
Configuración de puertos
Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
Orientación del puerto
Puertos escalonados
Anillo de equilibrado de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
Kit de sello de buna de repuesto
Diseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
Variador de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21373-003 - 1
Válvula de accionamiento de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
Geroler de repuesto - Se vende por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8507-003 - 1
Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
Diseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
Diseño 006 y 005 : se requieren 14409-003 y 14409-007 - 2 de cada perno
Válvula de placa de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
Carcasa trasera de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8502-004 - 1
Válvula de repuesto vendida por separado
Diseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
Kit de juntas Viton de repuesto
Diseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
Kit de eje de salida y cojinete Rplc
Diseño 006 - Diseño 201837-001, 005 - Requerido 8711-001 - 1
Tipo de sello
Estándar
Serie
6000 - Estándar
Tipo de eje
Recto