Motion
112-1067-006
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 6000 Char-Lynn - 6000 - Estándar, 23.90 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/2 pulg. Recto - Llave recta
Artículo MI #06979584
No. Fabricante 112-1067-006
Precio1,965.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico serie 6000 Char-Lynn - 6000 - Estándar, 23.90 pulg.3/r Desplazamiento, 1-1/2 pulg. Recto - Llave recta
Artículo MI #06979584
No. Fabricante 112-1067-006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,965.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión de drenaje
    .4375-20 Unf-2b Tamaño del puerto de la junta tórica -4
  • Tamaño del puerto del motor
    1-5/16-12 UN-2B
  • Tamaño del eje de salida
    Llave recta de 1-1/2 pulg.
  • Altura total
    5.78 pulg.
  • Longitud total
    12.02 pulg.
  • Ancho general
    5.78 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar; (SAE CC); 4 Perno; 127.0 [5.00] Diám. piloto 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 162.0 [6.38] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    150 l/min
  • Desplazamiento
    23.90 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    307 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica SAE
  • Tipo de montaje
    4-Bolt
  • Descripción de la clasificación de la operación
    Clasificación continua: el motor puede funcionar continuamente con estas clasificaciones. / Funcionamiento intermitente - 10 % de cada minuto / Funcionamiento máximo - 1 % de cada minuto
  • Configuración de puertos
    Puertos de junta tórica 1.3125-12 UN-2B SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Anillo de equilibrado de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21317-000 - 1
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Kit de sello trasero Kit de sello de eje de diseño 61238-000, 006 y 005 - Requiere 61237-000 - 1
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21373-004 - 1
  • Válvula de accionamiento de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8508-000 - 1
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8507-004 - 1
  • Fnt lateral del cojinete de la carcasa de repuesto
    Diseño 006 - Diseño 201839-001, 005 - Requerido 8490-000 - 1
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 006 y 005 : se requieren 14409-004 y 14409-008 - 2 de cada perno
  • Válvula de placa de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 21666-000 - 1
  • Carcasa trasera de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8502-004 - 1
  • Válvula de repuesto vendida por separado
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 8497-000 - 1
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 006 y 005 - Se requiere 61246-000 - 1
  • Kit de eje de salida y cojinete Rplc
    Diseño 006 - Diseño 201837-001, 005 - Requerido 8711-001 - 1
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    6000 - Estándar
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 112-1067
  • El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía

You May Also Like