Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo549 pulg.
- Tamaño del puerto del motor9/16–18 UNF-2B
- Altura total2.53 pulg.
- Longitud total6.54 pulg.
- Ancho general2.38 pulg.
- Peso5.40 lb
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 2 : 82.6 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.5625-18 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE Puertos laterales
- Caudal continuo5.5 gpm
- Desplazamiento3.00 pulg.3/r
- Presión intermitente140 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo1575 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje5-Bolt
- Configuración de puertos.5625-18 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE Puertos laterales
- Tipo de selloNinguna
- SerieSerie J
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Juego Geroler de espacio libre constante
- Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
- Rendimiento ampliado sin fugas