Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo5310 pulg.
- Tamaño del puerto del motor3/4–14 BSPP
- Altura total4.72 pulg.
- Longitud total11.94 pulg.
- Ancho general4.72 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar; brida ISO 125 B4Hw (Iso 3019/2) 124.97 [4.920] diám. piloto 14.27 [.562] Dia.Holes On 160.00 [6.299] Dia. Círculo de pernos
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto realPuertos G 3/4 - Puertos escalonados
- Caudal continuo95 l/min
- Desplazamiento12.54 pulg.3/r
- Presión intermitente260 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.459 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo25 gpm
- RPM máximas-Continuo303 rpm
- Tipo de puerto del motorTubo estándar británico
- Tipo de montajeBrida ISO - Piloto de 4.92 pulg.
- Configuración de puertosPuertos G 3/4 - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie4000 - Estándar
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Alivio de baja presión: ninguno
- Opción de presión/flujo: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Opción de sello: estándar
- Accesorios: ninguno
- Características especiales (hardware): ninguna
- Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual