Motion
11T603
ZIP+XTRA TOPE 6 X 1/16" TIPO 27 , PAQUETE 25
Artículo MI #06980286
No. Fabricante 11T603
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZIP+XTRA TOPE 6 X 1/16" TIPO 27 , PAQUETE 25
Artículo MI #06980286
No. Fabricante 11T603
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte en material fino
  • Tipo de eje
    Recto
  • Tipo de archivo adjunto
    Atornillado
  • Color
    Negro
  • Descripción Palabra clave
    Corte en material fino
  • Para usar con
    Amoladora angular
  • Grado
    A-46-ZIP
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6804.22.0000
  • Número de Upc del fabricante
    662980879368
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    10200 rpm
  • Tipo de mineral
    Circonio
  • Cantidad del paquete
    25.000
  • Tipo de refuerzo
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de rueda
    27

Descripción general

Descripción del fabricante
11T603 6" 1/16" X 7/8" A-46-ZIP
  • Vida útil extralarga de la rueda; Corte extrafino más rápido, más libre y más frío; Reforzado para mayor seguridad; Fácil penetración de metal en el corte por penetración; Menor deformación por calor mínimo, menos elevación en superficies pintadas; Cortes rectos y precisos; Cortes limpios y sin rebabas; Para usar en: acero inoxidable, acero, metal de calibre fino; El ZIP ONE es un disco de corte de 1mm de grosor diseñado específicamente para cortar acero de calibre fino y acero inoxidable de forma segura y rápida. Se trata de un corte en frío para proporcionar un corte sin rebabas con una decoloración mínima. Lo mejor de todo es que corta rápidamente y sin vibraciones, lo que hace que su trabajo sea más seguro y fácil cuando trabaja con acero de calibre delgado o acero inoxidable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo