Motion
2086500

HYDAC
2086500

Filtros de línea de retorno en el depósito para aplicaciones móviles - Serie RFM, tamaño 851 , 10 micras, 101.5 psi máx., material de elemento Optimicron
Artículo MI #06980560
No. Fabricante 2086500
Precio1,874.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
2086500

Filtros de línea de retorno en el depósito para aplicaciones móviles - Serie RFM, tamaño 851 , 10 micras, 101.5 psi máx., material de elemento Optimicron
Artículo MI #06980560
No. Fabricante 2086500
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
Precio1,874.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    851

Detalles

  • Material del elemento
    Optimicron
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión en el tanque
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    101.5 psi
  • Serie
    RFM

Descripción general

Descripción del fabricante
RFM ON 851VM10B1.0/16DT22.6

También puede gustarle