Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total17.1900 pulg., 436.60 mm
- Longitud total de la dimensión C17.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Par de apriete10 lb/pie, 13.56 N-m
- Peso62 lb
Detalles
- Detalles adicionalesGrasa de cojinetes Polyrex Em (-20F +300F); cubierta de la carcasa del ventilador para freno; salida del conductor del motor de la caja de kilos; terminación del conductor del motor de los conductores flotantes; cantidad/tamaño del cable del conductor del motor 3 @ 18 Awg; disposición de montaje F3 ; cojinete bloqueado
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base1764 rpm
- DescripciónHP:2, F#145TC, RPM:1765, 575V, TEFC
- Descripción Palabra clavePropósito general
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.30 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAL
- kW1.5 kW
- Número de catálogo del fabricanteVEBM3558T-5D
- Número de Upc del fabricante781568541920
- Categoría del motorMotor de freno serie D
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCE, CSA, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola sellada
- UPC_NO781568541920
- Voltaje575 V
- Voltios a frecuencia575 V a 60 Hz
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación