Motion
PT23203S 9/1

HUB CITY INC
PT23203S 9/1

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 203, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.2500 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #06980982
No. Fabricante PT23203S 9/1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
PT23203S 9/1

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 203, 9:1 relación, tamaño del eje de entrada de 1.2500 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #06980982
No. Fabricante PT23203S 9/1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    203
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    203
  • RPM máximas de salida
    200 rpm
  • Tamaño máximo de salida
    2.1875 pulg.
  • Par de salida máximo
    9118 pulg-lbs
  • Relación nominal
    9:1
  • Peso
    98 lb

Detalles

  • Relación real
    9:1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PT23203S 9/1
  • Número de Upc del fabricante
    662798571645
  • Potencia de entrada máxima
    30.1 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    PowerTorque®
  • UPC_NO
    662798571645

Descripción general

Descripción del fabricante
PT23203S 9:1 REDUCTOR 0270-02132
  • Diseñado para las aplicaciones más exigentes del sector
  • Carcasas de hierro dúctil de alta resistencia, en lugar de material de hierro fundido
  • Los engranajes de alta eficiencia se fabrican con acero 8620 , carcasa carburizada, endurecida a RC62 y rectificado de precisión, AGMA Clase 11, en lugar de coronado y afeitado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno