Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material6 oz
- TamañoUniversal
Detalles
- ColorBlanco
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaCapucha con protección contra arco eléctrico
- Uso de la prendaCapucha con protección contra arco eléctrico
- Número de Upc del fabricante845811057962
- MaterialDúPont-nómex®
- UPC_NO845811057962
Descripción general
- Diseñado para ofrecer comodidad y flexibilidad
- Capa única
- Duradero y ligero
- Inherentemente resistente a las llamas
- Gran abertura frontal