Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201-13
- Relación de engranajes20 :1
- Longitud del motor menos eje4.75 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto608
- Longitud total de la dimensión C8.94 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1/2 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.09 / 0.05 A
- Par de carga completa24 pulg./lb
- Caballos de entrada0.06 CV
- Clase de aislamientoF
- Código KVAC
- kW0.04 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720091210
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeEspecial
- Marco NEMA31
- RPM de salida85.0 rpm
- Rotación del ejeReconn.
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Estándares cumplidosCSA, reconocimiento UL, CE
- Tensión de alimentación115 V
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO691720091210
- Voltios a frecuencia115/230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115/230VAC 60/50 HZ
- El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
- Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión
- La lubricación es permanente con un baño de aceite
- La caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
- El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje
- Eje de salida doble disponible como opción de fábrica
- Caja de conductos opcional disponible
- Base de caja de cambios opcional disponible (solo serie 10 )