Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12 oz
- Rango de cobertura20 pies2
- Peso1.03 lb
- Caja de peso6.174 lb
- Peso de cada uno1.029 lb
Detalles
- Tipo de baseLaca
- ColorNegro
- Familia de coloresNegro
- Tiempo de secadoDe 15 min a 4 h
- ExposiciónExterior
- FinalizarAlto brillo
- Código de armonización3208100000
- Número de Upc del fabricante724504119319
- Cantidad del paquete6
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.
Descripción general
- Resistente a la corrosión
- Aplicación directa al metal
- Acabado de alto brillo
- Tiempo de secado rápido
- Rendimiento de servicio pesado
- Protección frente a la intemperie