Motion
K01935007
Krylon® Pintura en aerosol - Negro, Tamaño de envase de 12 oz, Laca, Exterior, Acabado de bajo brillo, Rango de cobertura de 20 ft2, Tiempo de secado de 15 min a 4 h
Artículo MI #06982827
No. Fabricante K01935007
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Krylon® Pintura en aerosol - Negro, Tamaño de envase de 12 oz, Laca, Exterior, Acabado de bajo brillo, Rango de cobertura de 20 ft2, Tiempo de secado de 15 min a 4 h
Artículo MI #06982827
No. Fabricante K01935007

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    12 oz
  • Rango de cobertura
    20 pies2
  • Peso
    1.03 lb
  • Caja de peso
    6.174 lb
  • Peso de cada uno
    1.029 lb

Details

  • Tipo de base
    Laca
  • Color
    Negro
  • Familia de colores
    Negro
  • Tiempo de secado
    De 15 min a 4 h
  • Exposición
    Exterior
  • Finalizar
    Bajo brillo
  • Código de armonización
    3208100000
  • Número de Upc del fabricante
    724504019350
  • Cantidad del paquete
    6
  • Declaración de la Propuesta 65
    ADVERTENCIA: Este producto contiene sustancias químicas conocidas por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Descripción general

Descripción del fabricante
K01935007 NEGRO BAJO BRILLO
  • Resistente a la corrosión
  • Aplicación directa al metal
  • Acabado de alto brillo
  • Tiempo de secado rápido
  • Rendimiento de servicio pesado
  • Protección frente a la intemperie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo