Motion
JMEWDM3616T
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 184JM bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06983318
No. Fabricante JMEWDM3616T
Precio3,721.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 184JM bastidores, caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06983318
No. Fabricante JMEWDM3616T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,721.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184JM
  • Longitud total de la dimensión C
    19.55 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568773666
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568773666

Descripción general

Descripción del fabricante
JMEWDM3616T 7.5HP 3600 RPM 3PH 184JM