Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.57 mm
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.0600 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante821
- RPM máximas de salida29 rpm
- Par de salida máximo940 pulg./lb;106.205 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida1.1250 pulg.
- Carga colgada775 lb
- Relación60:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.1250 pulg., 28.57 mm
- Peso26 lb, 11.793 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.674 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.674 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteNH-HMQ821-60-H1-56-18
- Potencia de entrada máxima0.674 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida0.435 hp;0.324 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Capacidad de carga suspendida3447.37 N, 775 lb
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieNH
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)940 pulg-lbs;106.205 Nm