Motion
02-413819
F(C)G-H03 10 Válvulas de control de flujo de diseño; Válvula compensada por presión
Artículo MI #06984895
No. Fabricante 02-413819
Precio1,400.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
F(C)G-H03 10 Válvulas de control de flujo de diseño; Válvula compensada por presión
Artículo MI #06984895
No. Fabricante 02-413819
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
Precio1,400.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.79 pulg.
  • Longitud
    5.29 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Ancho
    4.86 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    La válvula de control manipula un fluido que fluye, como gas, vapor, agua o compuestos químicos, para compensar la perturbación de la carga
  • Material del cuerpo
    Hierro dúctil
  • Válvula de control
    Sí
  • Compensación
    Presión y temperatura
  • ECCN
    EAR99
  • Limpieza del fluido
    19/17/14 micras
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Fuga
    Estándar
  • Tipo de montaje de válvula
    Subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
FCGH03100B10
  • Resistencia superior a la humedad
  • Regulación fiable del flujo de fluido
  • Fácil instalación y mantenimiento

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"