Motion
710402
Sello de aceite - Sólido, eje de 68 mm de diámetro, 68.20 mm de diámetro externo, ancho general de 13 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #06986179
No. Fabricante 710402
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 68 mm de diámetro, 68.20 mm de diámetro externo, ancho general de 13 mm, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #06986179
No. Fabricante 710402
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    68.20 mm
  • Ancho general
    13 mm
  • Diámetro del eje
    68 mm

Detalles

  • Material labial
    Nitrilo
  • Tipo de labio
    Múltiples labios con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893499864
  • Número de modelo
    32
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
710402 SELLO
  • Bajo coste
  • Buena capacidad de baja temperatura.
  • Baja hinchazón en los fluidos de hidrocarburos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo