Motion
P4B538-ISAF-615R HYD

Dodge
P4B538-ISAF-615R HYD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 6-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06986232
No. Fabricante P4B538-ISAF-615R HYD
Precio24,122.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B538-ISAF-615R HYD

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 6-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #06986232
No. Fabricante P4B538-ISAF-615R HYD
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
Precio24,122.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-15/16 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    270000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    782476501761
  • Material
    072967
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Auxiliar
  • Tipo de sellado
    Auxiliar
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22238
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    415000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476501761

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B538-ISAF-615R-HYD (072967)