Motion
U1870
Motor de torre de refrigeración - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TV , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06986640
No. Fabricante U1870
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de refrigeración - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 215TV , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06986640
No. Fabricante U1870
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6307
  • Tamaño del bastidor
    215TV
  • Longitud del motor menos eje
    12.12 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    20.51 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    245 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    HIERRO FUNDIDO
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Código KVA
    G
  • kW
    7.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856132222
  • Categoría del motor
    Motor de la torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal o arriba/abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    BOLA
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento UL, CSA
  • Método de inicio
    LÍNEA O INVERSOR
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    NINGUNO
  • Tipo de cojinete
    BOLA
  • UPC_NO
    722856132222
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10HP 1800RPM U1870 TEAO 230/460V 215TV
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
  • Pintura epoxi interna y externa
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
  • Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio
  • Se proporcionan drenajes en T para un drenaje eficaz (instalados en ambos blindajes)
  • Adecuado para montaje en todos los ángulos
  • Adecuado para 20:1 VT y 20:1 CT VFD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo