Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor254TV
- Longitud del motor menos eje1.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6210
- Longitud total de la dimensión C20.61 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga92.40 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAG
- kW11.20 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856132239
- Categoría del motorMotor de la torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Orientación del motorHorizontal o arriba/abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856132239
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
- Pintura epoxi interna y externa
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio
- Se proporcionan drenajes en T para un drenaje eficaz (instalados en ambos blindajes)
- Adecuado para montaje en todos los ángulos
- Adecuado para 20:1 VT y 20:1 CT VFD