Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8.0000 pulg.
- Altura total10.0000 pulg.
- Longitud total10.0000 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Peso4.00 lb
- Ancho4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de cojinete compatibleRodillo esférico
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- Material del selloAluminio
- Tipo de selloLaberinto
- SerieTipo de LER
- UPC_NO662327048631
Descripción general
- Kit de juntas metálicas de anillo triple para unidades de bloque de almohadas divididas con cojinetes de rodillos esféricos