Motion
MG310
Artículo MI #06986729
No. Fabricante MG310
Precio259.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #06986729
No. Fabricante MG310
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
Precio259.00 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Tensiones de prueba de 250V, 500V y 1,000V • Mida la resistencia de aislamiento a 5.5 GOhm (autorrango) • Medición de tensión de CA de 30V a 600V • Medición del índice de polarización (PI) • Medición de la relación de absorción dieléctrica (DAR) • Prueba de resistencia interna de 10 MOhm • Medición de baja resistencia con función cero • Pitido de continuidad • Pantalla doble grande de 2,000-count con retroiluminación • Indicación de alta tensión y sobrecarga • Funciones de advertencia de salida de tensión y descarga automática • Indicación de batería baja • Incluye cables de prueba, pinzas de cocodrilo, 6 pilas AA, cubierta dura y estuche blando de transporte

Descripción general

Descripción del fabricante
MG310 COMPROBADOR DE AISLAMIENTO DIGITAL COMPACTO
  • Voltajes de prueba de 250V, 500V y 1,000V
  • Mida la resistencia del aislamiento hasta 5.5 GOhm (autorrango)
  • Medición de tensión CA de 30V a 600V
  • Medición del índice de polarización (PI)
  • Medición de la relación de absorción dieléctrica (DAR)
  • Prueba de resistencia interna de 10 MOhm
  • Medición de resistencia baja con función cero
  • Señal acústica de continuidad
  • Gran pantalla doble 2,000-count con retroiluminación
  • Indicación de alta tensión y sobrecarga
  • Funciones de descarga automática y advertencia de salida de tensión
  • Indicación de batería baja
  • Incluye cables de prueba, pinzas de cocodrilo, 6 pilas AA, tapa dura y estuche de transporte blando

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo