Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• RMS real para mediciones precisas de CA • EX350: Pantalla LCD retroiluminada 4,000-count • EX355: Pantalla LCD retroiluminada de 6,000-count • La baja impedancia (LoZ) evita lecturas falsas causadas por voltajes fantasma • Filtro de paso bajo (LPF) para mediciones precisas de señales de variador de frecuencia • Detector de voltaje sin contacto (NCV) integrado con indicador LED • Las EX350 funciones incluyen: NCV, Voltaje CA/CC, Corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, prueba de diodos, continuidad; EX355 tiene todas estas funciones más temperatura tipo K • Retención de datos, Mín./Máx./Máx.-Mín., apagado automático • Modo relativo para ajuste de cero y offset de capacitancia • Incluye cables de prueba y dos pilas AAA • El modelo EX355 también tiene sonda de temperatura de alambre de talón de uso general
Descripción general
- RMS real para mediciones precisas de CA
- EX350: Pantalla LCD retroiluminada 4,000-count
- EX355: Pantalla LCD retroiluminada 6,000-count
- La baja impedancia (LoZ) evita la lectura falsa causada por tensiones fantasma
- Filtro de paso bajo (LPF) para mediciones precisas de señales de variador de frecuencia
- Detector de tensión sin contacto (NCV) integrado con indicador LED
- Las funciones EX350 incluyen: NCV, voltaje CA/CC, corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, prueba de diodos, continuidad; EX355 tiene todas estas funciones más temperatura tipo K
- Retención de datos, mín./máx./máx.-mín., apagado automático
- Modo relativo para ajuste de compensación y cero de capacitancia
- Incluye cables de prueba y dos pilas AAA
- EX355 también tiene sonda de temperatura de alambre de talón de uso general