Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho12.0000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1900 pulg.
- Holgura de guía recta2.44
- Radio de flexión posterior mínimo50 mm
- Radio de flexión lateral mínimo610 mm
- Diámetro del pasador0.3400 pulg.
- Peso2.03 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la cadenaNG evo
- Tipo de cadenaCadena superior de mesa
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloGris y azul
- Material del vueloNGE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNGE882TAB-K1200
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166518851
- Material del pasadorSPM
- UPC_NO726166518851
Descripción general
- Componentes del transportador NG Evo (de color azul grisáceo) fabricados con resina plástica de ingeniería. La vida más larga La fricción más baja. Buena resistencia química. Alta resistencia a la abrasión. Menos polvo que las cadenas de acetal Cumple con el requisito de materiales según lo establecido por las normas ECI035/2004 y CFR21 de la FDA para el contacto directo con alimentos.