Motion
NGE2120FT-M0340

SYSTEM PLAST
NGE2120FT-M0340

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Piñones divididos
Artículo MI #06987192
No. Fabricante NGE2120FT-M0340
Precio102.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
NGE2120FT-M0340

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Piñones divididos
Artículo MI #06987192
No. Fabricante NGE2120FT-M0340
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
Precio102.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    340 mm
  • Ancho general
    340 mm
  • Peso
    1.97 lb
  • Ancho
    340 mm

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Funcionamiento recto
  • Detalles adicionales
    Correa de plástico modular de funcionamiento recto serie 2120 - Material: NGE, superficie: parte superior plana, ancho: 340 mm, paso: 0.5-in
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Plástico
  • Número de catálogo del fabricante
    NGE2120FT-M0340
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166516574
  • Material
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES DE CADENA Y MPB DE NGE2120FT-M0340 SP
  • Componentes del transportador NG Evo (de color azul grisáceo) fabricados con resina plástica de ingeniería. La vida más larga La fricción más baja. Buena resistencia química. Alta resistencia a la abrasión. Menos polvo que las cadenas de acetal Cumple con el requisito de materiales según lo establecido por las normas ECI035/2004 y CFR21 de la FDA para el contacto directo con alimentos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good