Especificaciones
Dimensiones
- Ancho máximo de la vaina3.2500 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Peso0.81 lb
- Ancho3.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioFuncionamiento recto
- Detalles adicionalesCorrea de plástico modular de funcionamiento recto serie 2252 - Material: NGE, superficie: parte superior plana con lengüetas de posicionamiento, ancho: 3.25-in, paso: 2,5 cm
- Dibujo CAD
- Insertar materialPlástico
- Número de catálogo del fabricanteNGE2252FT-PT-K325
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166516413
- MaterialPlástico
Descripción general
- Componentes del transportador NG Evo (de color azul grisáceo) fabricados con resina plástica de ingeniería. La vida más larga La fricción más baja. Buena resistencia química. Alta resistencia a la abrasión. Menos polvo que las cadenas de acetal Cumple con el requisito de materiales según lo establecido por las normas ECI035/2004 y CFR21 de la FDA para el contacto directo con alimentos.