Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la correa0.5 pulg.
- Paso1 pulg.
- Grosor de la placa1/2 pulg.
- Peso1.02 lb
- Ancho4.5 pulg./
Detalles
- Dibujo CAD
- ConstrucciónParte superior plana
- Material del vueloNGE
- Grupo y claseCorreas de plástico modulares
- Número de catálogo del fabricanteNGE2252FT-PT-K450
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166516420
- MaterialPlástico
- Sistema de mediciónImperial
- Material del pasadorPOM
- Línea de productosCadenas de transporte y correas
- Tipos de productosFuncionamiento recto
- SuperficieParte superior plana
- PestañasPT
Descripción general
- Componentes del transportador NG Evo (de color azul grisáceo) fabricados con resina plástica de ingeniería. La vida más larga La fricción más baja. Buena resistencia química. Alta resistencia a la abrasión. Menos polvo que las cadenas de acetal Cumple con el requisito de materiales según lo establecido por las normas ECI035/2004 y CFR21 de la FDA para el contacto directo con alimentos.