Motion
NGE882TAB-K750

SYSTEM PLAST
NGE882TAB-K750

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 7.5000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo NGE, color azul gris
Artículo MI #06987248
No. Fabricante NGE882TAB-K750
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
NGE882TAB-K750

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 7.5000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo NGE, color azul gris
Artículo MI #06987248
No. Fabricante NGE882TAB-K750

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    7.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1900 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.44
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    610 mm
  • Diámetro del pasador
    0.3400 pulg.
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la cadena
    NG evo
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris y azul
  • Material del vuelo
    NGE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NGE882TAB-K750
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166518608
  • Material del pasador
    SPM
  • UPC_NO
    726166518608

Descripción general

Descripción del fabricante
PIÑONES DE CADENA Y MPB DE NGE882TAB-K750 SP
  • Componentes del transportador NG Evo (de color azul grisáceo) fabricados con resina plástica de ingeniería. La vida más larga La fricción más baja. Buena resistencia química. Alta resistencia a la abrasión. Menos polvo que las cadenas de acetal Cumple con el requisito de materiales según lo establecido por las normas ECI035/2004 y CFR21 de la FDA para el contacto directo con alimentos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good