Motion
NGE880TAB-K450

SYSTEM PLAST
NGE880TAB-K450

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 4.5000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo NGE, color azul gris
Artículo MI #06987251
No. Fabricante NGE880TAB-K450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
NGE880TAB-K450

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 4.5000 pulg. de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 pulg., material de vuelo NGE, color azul gris
Artículo MI #06987251
No. Fabricante NGE880TAB-K450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Radio de flexión lateral mínimo
    500 mm
  • Diámetro del pasador
    0.2800 pulg.
  • Peso
    0.85 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la cadena
    NG evo
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Gris y azul
  • Material del vuelo
    NGE
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NGE880TAB-K450
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166518837
  • Material del pasador
    SPM
  • UPC_NO
    726166518837

Descripción general

Descripción del fabricante
NGE880TAB-K450 CADENA
  • Componentes del transportador NG Evo (de color azul grisáceo) fabricados con resina plástica de ingeniería. La vida más larga La fricción más baja. Buena resistencia química. Alta resistencia a la abrasión. Menos polvo que las cadenas de acetal Cumple con el requisito de materiales según lo establecido por las normas ECI035/2004 y CFR21 de la FDA para el contacto directo con alimentos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno