Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho4.5000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.1900 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo50 mm
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Peso0.86 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la cadenaNG evo
- Tipo de cadenaCadena superior de mesa
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Color del vueloGris y azul
- Material del vueloNGE
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNGE831-K450
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166518714
- Material del pasadorSPM
- UPC_NO726166518714
Descripción general
- Componentes del transportador NG Evo (de color azul grisáceo) fabricados con resina plástica de ingeniería. La vida más larga La fricción más baja. Buena resistencia química. Alta resistencia a la abrasión. Menos polvo que las cadenas de acetal Cumple con el requisito de materiales según lo establecido por las normas ECI035/2004 y CFR21 de la FDA para el contacto directo con alimentos.