Especificaciones
Dimensiones
- Longitud20 m
- Radio recomendado100 mm
- Radio de curvatura de cierre del tubo65 mm
- Diámetro interior del tubo0.315 pulg., 8 mm
- Diámetro exterior del tubo0.394 pulg., 10 mm
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorTranslúcido
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/gas inerte
- Tipo de fluidoAire, gas inerte, agua
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)SMC
- Material (nombre completo)Copolímero de éter de vinilo perfluoroalcoxi tetrafluoroetileno
- Especificación del materialConsulte el Catálogo del fabricante (enlace a continuación) para obtener una lista completa de los productos químicos a los que es resistente esta serie de tubos.
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Presión de funcionamiento a temperatura ambiente101 psi
- Material del tuboFluoropolímero (PFA)
- Aplicaciones típicasAire/agua de uso general, resistencia al calor, gas inerte