Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño (ISO-4401)Talla 07
Detalles
- Comprobar ubicaciónRegistro en el puerto A, piloto en el puerto B
- Comprobar función de ubicación 2NdCompruebe el puerto B, piloto en el puerto A
- Tipo de válvula de retenciónVálvula de retención operada por piloto
- Presión de agrietamiento55 psi
- Función de presión de agrietamiento 2Nd55 psi
- Catálogo del fabricante
- Caudal máximo47.6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento4500 psi
- Viscosidad máxima169 sus
- Modelo02-413105
- Material del selloViton®
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación