Motion
CDJ2RA16-125Z-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2RA16-125Z-B

C(D)J2RA-Z, Cilindro de aire, montaje directo, doble acción, varilla única
Artículo MI #06989384
No. Fabricante CDJ2RA16-125Z-B
Precio39.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2RA16-125Z-B

C(D)J2RA-Z, Cilindro de aire, montaje directo, doble acción, varilla única
Artículo MI #06989384
No. Fabricante CDJ2RA16-125Z-B
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
Precio39.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CJ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJ2RA16-125Z-B CILOS, CUERPO RND, DIRECTOR MT
  • Montaje directo, doble acción, varilla única
  • Compacto y ligero
  • Tamaños de orificio (mm): 10, 16
  • Carreras estándar (mm): 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"