Motion
LMCG 1/0.4

SKF
LMCG 1/0.4

Composición de polietileno, 1 grado NLGI, Tamaño 420 ml, Contenedor de cartucho, Color marrón, Resistente al agua
Artículo MI #06990158
No. Fabricante LMCG 1/0.4
Precio38.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LMCG 1/0.4

Composición de polietileno, 1 grado NLGI, Tamaño 420 ml, Contenedor de cartucho, Color marrón, Resistente al agua
Artículo MI #06990158
No. Fabricante LMCG 1/0.4
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
Precio38.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    420 ml
  • Peso neto
    0.86 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Polietileno
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Punto de caída
    320 °F
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    LMCG 1
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    10% a 100 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GRASA LMCG 1/0.4