Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.4600 pulg.
- Orificio máximo1.2500 pulg.
- Paso Diámetro4.4700 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Material de la bridaPoliamida reforzada
- Material del concentradorPoliamida reforzada
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166194680
- Número de Dientes28
- Tipo de rueda dentadaDivisión
- UPC_NO726166194680