Motion
PJ2P
Conector planor serie PJ, capacidad de mantenimiento de 4 toneladas, elevación operable de 1.5 pulg. -
Artículo MI #06991698
No. Fabricante PJ2P
Precio282.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conector planor serie PJ, capacidad de mantenimiento de 4 toneladas, elevación operable de 1.5 pulg. -
Artículo MI #06991698
No. Fabricante PJ2P
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
Precio282.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura baja
    3.750 pulg.
  • Altura elevada
    5.250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    1.500 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Capacidad
    4 toneladas
  • Fuente de alimentación
    Mecánica
  • Serie / Tipo
    Serie PJ / Conector de tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
PJ2P GATO ROSCADO 1.5" DE ALTURA, 4 TONELADAS
  • El tornillo de bloqueo lateral mantiene el gato extendido y evita el descenso debido a la vibración
  • El tornillo proporciona ajustes para una nivelación exacta
  • Ideal para nivelar lechos de avión, fresadoras y maquinaria
  • La tapa esférica y la tapa del casquillo giran para centrar las fuerzas de carga
  • La base con muescas se sujeta fácilmente a las camas de la máquina
  • Fabricante: Simplex

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo