Motion
22216EAW33C2

NTN
22216EAW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #06991925
No. Fabricante 22216EAW33C2
Precio585.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22216EAW33C2

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #06991925
No. Fabricante 22216EAW33C2
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
Precio585.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    4.563 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    4550253102342
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4550253102342

Descripción general

Descripción del fabricante
22216EAW33C2 RODILLO ESFÉRICO BRG