Motion
22322EAKW33C4

NTN
22322EAKW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #06991950
No. Fabricante 22322EAKW33C4
Precio2,657.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
22322EAKW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #06991950
No. Fabricante 22322EAKW33C4
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
Precio2,657.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    36.949 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Número de Upc del fabricante
    3413520344542
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    3413520344542

Descripción general

Descripción del fabricante
22322EAKW33C4 RODILLO ESFÉRICO BRG